ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06154859
品番
THLCRNV93SV21KS130KG2R23JANBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-4121
色
グレー・黒
フック
軽量大口径SV回転フック
ランヤード(長さ)(mm)
1600・1650
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
18・32
ランヤード
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。