曜日別特売

フルハーネス用”Gブレードランヤード”

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
この商品はフックなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
フック
軽量大口径SV回転フック
注文コード
06155812
品番
THLGB93SV21KSBKLY130R23JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-2625
フック
軽量大口径SV回転フック
付属品
フックハンガーR-23
色
黒
ランヤード(長さ)(mm)
1300
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする