ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用”ロープ式ランヤード”
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大使用質量・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
トラスコ品番
627-0902
注文コード
06155848
品番
THL-93-311-LY130-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-0902
ランヤード(長さ)(mm)
1300
最大使用質量(kg)
100
付属品
フックハンガーR-23×1個
色
白
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径フック
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。