ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用”Gブレードランヤード”
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
フック
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
フック
軽量大口径フック
注文コード
06155891
品番
THLGB9321KSBKLY130R23JANBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-4132
フック
軽量大口径フック
付属品
フックハンガーR-23
色
黒
ランヤード(長さ)(mm)
1300
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。