曜日別特売
TBL-GB93SV-BK-130KG-JAN-BP 胴ベルト型用ランヤード”Gブレード”フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159872

TBL-GB93SV-BK-130KG-JAN-BP 胴ベルト型用ランヤード”Gブレード”フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159872
TBL-GB93SV-BK-130KG-JAN-BP 胴ベルト型用ランヤード”Gブレード”フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06159872

胴ベルト型用ランヤード”Gブレード”フックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はフックなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
フック
両フックタイプ
注文コード
06159872
品番
TBL-GB93SV-BK-130KG-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
627-0884
フック口開き(mm)
構造物側:50
フック
両フックタイプ
ランヤード(長さ)(mm)
1700
長さ(mm)
1700
色
黒
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
落下距離(m)
(胴ベルト併用時)3.7、(フルハーネス併用時)フルハーネス型では使用不可
径(mm)
11
最大使用質量(kg)
130
ランヤード
ロープタイプ Gブレード
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする