曜日別特売

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06160292
品番
THL-TRNV93SV-33-130KG-2R23-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

SRリトラは、織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードです。SRリトラは、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
仕様
ツインランヤードタイプ
トラスコ品番
163-1882
色
グレー・黒
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径SV回転フック
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15・32
ランヤード
常時巻取式のSRリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする