ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用ランヤード”Gブレード”フックタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
フック
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV・FS-58,両フックタイプ
注文コード
06160617
品番
TBL-GB93SV-BK-LY110-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
629-1410
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV・FS-58,両フックタイプ
ランヤード(長さ)(mm)
1100
仕様
ロープタイプ Gブレード
種別
ランヤード:タイプ1
色
黒
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード(幅)(mm)
11
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。