曜日別特売
THL2CR93SV332R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160757

THL2CR93SV332R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160757
THL2CR93SV332R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160757

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06160757
品番
THL2CR93SV332R23BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
付属品
フックハンガーR-23
仕様
ツインランヤードタイプ
トラスコ品番
629-8189
種別
ランヤード:タイプ1
色
グレー
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:9
フック
軽量大口径SV回転フック
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする