曜日別特売
THL2NV9333BK2R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06161780

 

THL2NV9333BK2R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06161780
THL2NV9333BK2R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06161780
THL2NV9333BK2R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06161780
THL2NV9333BK2R23BP フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06161780

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はフックなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
フック
軽量大口径フック
注文コード
06161780
品番
THL2NV9333BK2R23BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
トラスコ品番
629-7932
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:9
フック
軽量大口径フック
ランヤード
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
付属品
フックハンガーR-23
仕様
ツインランヤードタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
色
黒
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする