ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用”ワン・ハンドランヤード”
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06162602
品番
THL-TOR93-33-R23-130KG-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-0915
色
グレー
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
使用荷重(kg)
130以下
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。