DREMEL(ドレメル)
研磨用ブラシ(イージーロックシステム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164291
品番
EZ473
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽い研磨や汚れ落としに最適です。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
#EZ402マンドレルをご使用ください。
用途
研磨。
汚れ落とし。
トラスコ品番
407-5773
セット内容
入数1
材質
研磨剤入ゴム
形状
ホイール型
粒度
#220
摘要
マンドレルEZ402
毛材
研磨剤入ゴム
外径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応