曜日別特売
THLCRNV93SV21KS2R23BP フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン” ツヨロン(藤井電工) 06164510

THLCRNV93SV21KS2R23BP フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン” ツヨロン(藤井電工) 06164510
THLCRNV93SV21KS2R23BP フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン” ツヨロン(藤井電工) 06164510
THLCRNV93SV21KS2R23BP フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン” ツヨロン(藤井電工) 06164510

フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06164510
品番
THLCRNV93SV21KS2R23BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品
フックハンガーR-23×2個
トラスコ品番
225-7848
材質
ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、構造物側フック:スチール&アルミ、人体側フック:アルミ、フック回転部:スチール、巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
長さ(mm)
1600・1650
幅(mm)
18・32
色
グレー・黒
タイプ
フルハーネス用
種類
フルハーネス用
フック口開き(mm)
50【人体側】9
落下距離(m)
2.9~4.4
フック
軽量大口径SV回転フック
ランヤード(長さ)(mm)
(伸長式伸長時)1650 / (伸長式収縮時)1150~1250 / (巻取式)1600
径(mm)
18・32
最大使用質量(kg)
100
商品タイプ
ツイン
ランヤード(幅)(mm)
18・32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする