- 用途
- 乾燥対策に。加熱式 加湿器 加湿機 大容量 切タイマー お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- ダークグレー
- 消費電力(W)
- 430 ※強運転時
- 電源
- AC100V (50/60 Hz)
- 定格消費電力(W)
- 600
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 215×215×345
- 安全装置
- 電流ヒューズ / 温度ヒューズ / 空焚き防止機能
- 電源コード(m)
- 1.5
- 連続使用時間(時間)
- 【強】5【中】6.5【弱】10
- 保証期間
- 1年
- 水タンク容量(L)
- 3
- 湿度設定範囲(%RH)
- 50 / 60 / 70 / AUTO
- 加湿量(mL/h)
- 【強】600【中】450【弱】300
- 切タイマー
- 1~8 ※1h刻み