曜日別特売
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562

KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562
KS-TM3(LGY) 加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン YAMAZEN(山善) 06171562

加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06171562
品番
KS-TM3(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

加熱式で清潔にそしてインテリアにも映えるガラススチーム加湿器。気泡がLEDに照らされてインテリア照明としても活躍。
便利な上部給水方式 。水タンク・蓋が外せてお手入れ簡単 。水タンクは取っ手がついているので給水がらくらく。チャイルドロック搭載。マグネットリモコン採用 。メモリ機能搭載 。
おやすみモード:就寝時に各表示を消灯して暗くした状態で運転
4段階ムードランプ:白色(暗い)、白色(明るい)、暖色(暗い)、暖色(明るい)
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから30秒経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:600W
◇加湿量3段階:(強)600ml/h / (中)450ml/h / (弱)300ml/h
◇運転時消費電力:430W
強運転時
◇連続使用時間(約):(強)5時間/(中)6.5時間/(弱)10時間
◇湿度設定:「50%」/「60%」/「70%」/「AUTO」の4段階から選択可能
◇適用床面積の目安:木造和室約10畳まで / プレハブ洋室約17畳まで
◇水タンク容量:約3L
◇切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
◇コード長さ:約1.5m
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ、空焚き防止機能
◇メーカー保証:1年間

用途
乾燥対策に。加熱式 加湿器 加湿機 大容量 切タイマー お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
注意
※使用中本体が熱くなります。運転中はガラス面に触れないでください。フタやタンクを取り外さないでください。蒸気(吹出口)に手や顔を近づけないでください。
※給水、排水、お手入れの際は必ず電源を抜き、本体や水タンクが十分に冷めてから行ってください。
※接続部や検知棒カバーを濡らしてしまったときは、すぐに水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
※フレークス現象について:タンク内に針状や繊維状のキラキラとした浮遊物が見えることがありますが、異物の混入ではなく水道水に含まれるミネラル成分が結晶化したもので、人体に影響はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする