曜日別特売
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632

KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632
KSF-ST52(B) 加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止 YAMAZEN(山善) 06171632

加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06171632
品番
KSF-ST52(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

大容量5.2Lサイズの湯こぼれ防止設計のキューブ型デザインスチーム式加湿器。転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造。
吹出口はフラットな見た目の特殊構造。便利な上部給水方式。内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単。内釜には取っ手が搭載。チャイルドロック、ムードランプ搭載。マグネットプラグ採用。
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから15秒経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
自動運転モード:「うるおい」/「快適」/「エコ」/「おやすみ」の4段階モードから選択可能
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:980W
加速ヒーター時(沸騰するまで)
◇運転モード3段階:強/中/弱
◇加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
◇消費電力:(強)450W / (中)350W / (弱)240W
◇連続使用時間(約):(強)9時間/(中)14時間/(弱)19時間
◇適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
◇水タンク容量:約5.2L
◇切タイマー:1~20時間
1時間刻み
◇コード長さ:約1.5m
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇メーカー保証:1年間

用途
乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー 自動運転 LED お手入れ簡単 卓上 リビング 保湿 おしゃれ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする