曜日別特売
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192

9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192
9YY030RH82B MIST Mini2 リズム(旧:リズム時計工業) 06172192

MIST Mini2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06172192
品番
9YY030RH82B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

・コンパクトなのにしっかり加湿。毎日のお手入れも簡単。
・お手入れするのはわずか4つのパーツだけ。水が触れるすべてのパーツを洗える超音波振動加湿器です。
・アロマ機能付。加湿不要な場合は、エッセンシャルオイルを付属のオイルパッドに垂らしていただき、香りを楽しむことが可能です。
・照明モード付。加湿していない時も、間接照明としてご使用いただけます。
・タンク乾燥機能付:水洗いしたタンクの水気を乾燥させることができます。

電源
アダプター(付属) / 入力:AC100-240V 50/60 Hz
出力:DC12V
用途
オフィスなどの卓上や、パーソナルなスペースにも最適。
付属品
AC電源アダプター(1.5m)/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書
質量(g)
410(AC電源アダプター含まず)
本体寸法(mm)
207×90×99
照明
LED(明るさ3段階切替+OFF)
タンク容量(mL)
350(残数30)
保証期間
ご注文日より1年間
連続加湿時間(時間)
【弱】8【強】3.2【ミスト】53
床面積(m2)
プレハブ洋室:4.5(2.8畳) / 木造和室:2.7(1.7畳)
運転モード
3段階(Hi/Low/Fog)
最大加湿量(mL/h)
【弱】40【強】100【ミスト】6
加湿方式
超音波振動加湿方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする