ユーエイキャスター
重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176261
品番
HSG-75PBS【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
機械装置
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
低床重荷重
色
取付部:シルバー
材質(車輪)
フェノール(B入)
取付方式
プレート式
穴径(Φmm)
車輪:12
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ボス幅(mm)
42
キャスター
自在
ベアリング
ホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング
仕上
三価ユニクロ仕上
ストッパー
シングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高H(mm)
100
車幅(mm)
W:38
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
22
色(本体)
シルバー
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
103
車輪径D(Φmm)
75
材質(ホイール)
フェノール
材質(取付部)
スチール
色(車輪)
ブラック