UJB Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形) KITZ(キッツ) 06176676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJB Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形) KITZ(キッツ) 06176676 UJB Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形) KITZ(キッツ) 06176676

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06176676 品番UJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 種別ステンレス製 形状フランジ形 寸法L(mm)110 呼び径(B)1 寸法D(mm)90 寸法H(全開)(mm)142 材質(ガスケット)石綿シートガスケット 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト 材質(ジスク)SUS304/SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ステム座金)SUS316 材質(パッキンナット)SUS304/SCS13A 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ハンドホイール)ADC12 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする