KF10【ワケあり】 湯煎できるポリ袋 ハウスホールドジャパン 06176812

湯煎できるポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60枚)
注文コード
06176812
品番
KF10【ワケあり】
在庫数量:残り100点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)アウトレット
¥219¥179

食品衛生法適合の湯煎が出来るポリ袋です。
時短、ヘルシー、洗い物減をサポート。
穴があきにくい特殊シール加工で底にかかる圧力を分散。
保管しやすいBOXタイプ。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.01(1枚あたり)
色
半透明
縦(mm)
350(1枚あたり)
横(mm)
200(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
100
素材
ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする