タジマ(田島ルーフィング)
セメントKT 18kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
06177101
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ゴム系ラテックス形の床仕上げ施工用接着剤。Pタイル、ドルチェ等のコンポジションタイルの一般工法、PPカーペット・PPCラバーの施工に使用。
用途
コンポジションタイル、PPカーペット、PPCラバーの一般工法用。
タイプ
ゴム系ラテックス形
塗布面積(m
2
)
約55
内容量(kg)
18
工法
一般工法
色調
乳白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m
2
)
0.33
関連資料:
(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません