タジマ(田島ルーフィング)
セメントVG 9kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(9kg)
注文コード
06177128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウレタン樹脂系溶剤形の接着剤。ビュージスタ、ビュージスタステップ専用で、塗布性・初期粘着・手離れ性に配慮。
用途
ビュージスタ、ビュージスタステップ、屋内のビニル床シート立ち上げなどの耐水工法用。
タイプ
ウレタン樹脂系溶剤形
塗布面積(m
2
)
約27
内容量(kg)
9
工法
耐水工法
危険等級
Ⅲ
色調
灰白色ペースト状
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
9kg
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
6ヵ月
標準塗布量(kg/m
2
)
0.33
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。
※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません