タジマ(田島ルーフィング)
セメントU 18kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
06177137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ウレタン樹脂系溶剤形の耐水工法用接着剤。ビニル床シート・タイル、ビュージスタ類に使用でき、初期粘着と張付け時間のバランスに配慮。
用途
ビニル床シート、ビニル床タイル、ビュージスタ類の耐水工法用。
タイプ
ウレタン樹脂系溶剤形
塗布面積(m
2
)
約55
内容量(kg)
18
工法
耐水工法
危険等級
Ⅲ
色調
灰白色ペースト状
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
18kg
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
6ヵ月
標準塗布量(kg/m
2
)
0.33
関連資料:
(0.93MB)
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。
※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません