曜日別特売
- 床下難切材パーチクルボード用 チップソー チップソージャパン 06177656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床下難切材パーチクルボード用 チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード06177656品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。
難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。
パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです

用途
一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど
外径(Φmm)190刃数(p)24穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6厚さ(mm)1.6
注意
※ご使用中、まれにチッピング(刃欠け)が発生する場合もありますが、切断には支障ありませんのでそのままお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする