ボンドK17 床材用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 06178313 品番 41327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。

改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536 規格JIS A5536表示認定品 不揮発分63.0±3.0 粘度(Pa・s)35±10(at23℃) 用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 トラスコ品番485-9766 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
点字タイル貼り付け

しっかりと接着ができ満足です
今後を使用したいと思っております

対象商品:
06178322
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

Pタイルに使用しました。とても接着が良く感じました。

対象商品:
06178313
2020-05-07
用途:
樹脂シ−トをコンクリ−トに接着するのに使用する
有限会社金子企画 様

特に問題なく使用できました。できれば付属として汚れ防止のビニ−ル手袋があると助かります。

対象商品:
06178313
2020-02-24
用途:
CF材の接着
その他業種

セメントに塗ってCF材を貼った。合成ゴムラテックス系と比べると、使用感がよく、仕上がりもきれいだと思う。ただ、臭いが強く、少し目にも刺激があった。次回はゴーグルとガスマスク着用で作業したい。

1人が参考にしています
対象商品:
06178313
2020-06-11
用途:
Pタイルの補修
教育・研究機関

塗布性はふつう。接着性も良好。
補修部分に使用するだけなので、もう少し分量の少ないものがあればいい。

2人が参考にしています
対象商品:
06178322
2019-06-13
用途:
ビニール系の床材張り
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

さすがにメーカー品だけあり、使いやすくはみ出しにくく、伸びもいいです。乾燥後の張り合わせもはみ出しや位置ずれもなく、施工時間も短く大変使いやすいです。

対象商品:
06178322
2019-07-16
用途:
バイクガレージの床貼り
その他業種

バイクガレージの床にPタイルを貼る為に使用しましたが、何も問題なく貼れました。

1人が参考にしています
対象商品:
06178322
2018-03-08
用途:
工場内のPタイル貼り
プラスナイロン株式会社 様

少量で接着できました。ヘラも付属していたので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする