環境対応厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
規格JIS A5550 床根太用接着剤
主成分シクロヘキサン・メチルシクロヘキサン・酢酸エチル・アセトン
不揮発分58.5±3.0
粘度(Pa・s)150±50(at23℃)
用途ツーバイフォー工法や在来工法での床板と根太との接着。各種ボード・化粧板類と胴縁面の接着。巾木・廻り縁などの接着。階段ノンスリップの接着。
成分SBR系溶剤形
危険等級V
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量0.33kg
危険物の性状第2種