43648 ネダボンドGクイック コニシ 06178365

ネダボンドGクイック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(760mL) 注文コード06178365 品番43648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾性でさらに効率アップした、床組用現場接着剤。弾力性、衝撃吸収にすぐれています。釘浮防止。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド・可塑剤を使用してません。

環境対応厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 規格JIS A5550 床根太用接着剤 主成分シクロヘキサン・メチルシクロヘキサン・酢酸エチル・アセトン 不揮発分58.5±3.0 粘度(Pa・s)150±50(at23℃) 用途ツーバイフォー工法や在来工法での床板と根太との接着。各種ボード・化粧板類と胴縁面の接着。巾木・廻り縁などの接着。階段ノンスリップの接着。 成分SBR系溶剤形 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.76kg 危険物の性状第2種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06178365
2018-07-16
用途:
根太ボンドとして、  ノンスリップの接着
有限会社インテリアこばやし 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良いと思います。多用途に使えるので、便利

1人が参考にしています
対象商品:
06178356
2011-06-07
用途:
フローリング材の接着

コーキングガンが使えるので便利そうに思えましたので購入しましたが、使用中脳を刺激する様な感じがあり怖くなったので使用を中止し、従来通り市販のチューブ入りの殆ど無臭の物を使いました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーへ申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする