ボンド雨どい用

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 06178462 品番 11251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

透明。速乾。中粘度。塗布性良好。

主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に 用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。 成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 トラスコ品番447-4805 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
雨どいの水を引き込む角ジャバラのプラスチック材がが紫外線劣化で買い替えた際に使用
合同会社本間 様 (不動産業)

角ジャバラと一緒に必要となるボンドで、角ジャバラ購入時に関連商品として表示されていたので、忘れることなく大変良かったです。

対象商品:
06178462
2024-06-26
用途:
工場雨樋修理

雨樋と集水器・接手等を水密接着する目的で購入。
粘性が低めで伸びが良い反面、雨樋が歪んでいたりして隙間が大きいと 密着しにくいので、
コーキング材ほどではないにしろ、粘性がもう少し高いと使いやすい。
水道用硬質塩ビパイプ用筆塗りタイプと何がどのように異なっているのかは判らないが、
シチュエーションによっては筆塗りタイプがあっても良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
06178462
2024-12-26
用途:
雨樋
建設業・工事業

いい感じに使えました!送料がもう少し安ければ助かります

対象商品:
06178462
2024-04-09
用途:
雨どいの接着
農・林・水産業

出し入れするのに使いやすく乾きも早くとても気にいっています。

対象商品:
06178462
2022-10-31
用途:
雨樋修理時
サービス業

たて樋と継手をつなぐのに使用しました。
硬質塩ビの接着に有効でした。粘度も樋の周りにぐるりと一回りすれば十分でした。塩ビを溶着して接着するので強度は抜群です。
量は修理箇所が数カ所の為、少量で済んだので、小分けされている良いと思います。

対象商品:
06178462
2022-02-22
用途:
雨どい修理に
卸売・小売業

雨どい用と書かれてるので専用がいいのかと思い雨どいと一緒に購入してみたけど、おそらく汎用品でよかったようです。しかも容量多くて余りまくり。まぁ高い物じゃないからいいかな。

対象商品:
06178462
2022-03-06
用途:
塩ビの雨どい。
その他業種

安くて量が多いので使い勝手がよいです。
大手のものと何ら変わりはありません。

対象商品:
06178462
2021-12-14
用途:
補修
サービス業

匂いが気にならないし、簡単に接着でき耐久性もいいので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする