はじめてずかん どうぶつ2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179629 品番KE-HZ2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

「どうぶつ」は海に住む動物から鳥、虫を中心に、約170種もの動物が全ページいっぱいに描かれています。クジラやペンギン、色とりどりの鳥たちが並ぶページは圧巻!言葉を覚えるのが楽しい年頃のお子さまにも、動物に興味を持ちはじめたお子さまにもぴったり。このずかんを見て周りにいる虫や鳥を見たり、水族館に行くのが楽しくなりますよ。

仕様作・絵:はた こうしろう セット内容22ページ+PPページ3枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×182×15 ジャンル絵本 初版年月2008年11月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする