ベビーブック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179690 品番KE-WC30
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別) 書籍
2,000

詩やイラストに導かれながら写真を貼ったり、文字を書き込んだり、付属のシールでデコレーションしたり、自由に使えます。ジャバラ状の本紙を広げると成長の様子が一目でわかります。ずっと手元に残していただきたい1冊です。

仕様絵:福田利之 セット内容本文50ページ(ジャバラ状)+シール1枚+写真用ビニールコーナー204片(写真51枚分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×238×23 ジャンル絵本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×235×20 初版年月2012年8月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする