アルファペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06179735 品番KE-WC7
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

AからZのアルファベットが動物に変身するペーパークラフトです。それぞれ英単語の頭文字にちなんだ動物ですが、色や柄もヒントに考えましょう。Alligator(わに)、Bear(くま)、Cat(ねこ)など、楽しくあそびながら学べる作品として、2009年度キッズ・デザイン賞を受賞しました。

仕様作・絵:いしかわ しほ セット内容60ページ+目玉シール1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×182×14 ジャンル絵本 初版年月2008年11月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする