コクヨ
だれのごはんかな?
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
06179900
品番
KE-WC72
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
「これは だれの ごはんかな?」扉をめくると、さまざまな動物の食事の様子が現れるしかけ絵本です。言葉のやりとりを楽しみながら、動物の食性を学べます。
仕様
作・絵:きのした けい・小沢陽子
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2021年4月