コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シリンダ内径(Φmm)42 仕様【ピストンロッド】両ロッド形 注文コード06180505 品番JLF5H42x44KD-A
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はシリンダ内径・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。
工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。
作動軌跡が非常にコンパクトです。
従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。

仕様【ピストンロッド】両ロッド形 シリンダ内径(Φmm)42 ストローク(mm)44 使用ピストン速度(mm/s)8〜100 使用圧力範囲(MPa)1.0〜7.0 受圧面積(cm2)【シリンダ】クランプ側:11.8 使用流体一般鉱物性作動油 容量(cm3)【シリンダ】クランプ側:52.1、アンクランプ側 :52.1 耐圧力(MPa)10.5 周囲温度(℃)-5〜80 配管位置ねめじ配管 クランプアーム付き
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする