JLF5H28x34G コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業 06180715

コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本シリンダ内径(Φmm)28仕様【ピストンロッド】片ロッド形注文コード06180715品番JLF5H28x34G
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。
工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。
作動軌跡が非常にコンパクトです。
従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。

仕様【ピストンロッド】片ロッド形シリンダ内径(Φmm)28ストローク(mm)34使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0受圧面積(cm2)【シリンダ】クランプ側:6.2使用流体一般鉱物性作動油容量(cm3)【シリンダ】クランプ側:20.9、アンクランプ側 :15.7耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80配管位置ガスケット配管クランプアーム無し
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする