AS69 ASAGAO アスモモバイルバッテリー ASAGAO 06181510

メイン画像

AS69 ASAGAO アスモモバイルバッテリー ASAGAO 06181510
AS69 ASAGAO アスモモバイルバッテリー ASAGAO 06181510
AS69 ASAGAO アスモモバイルバッテリー ASAGAO 06181510
AS69 ASAGAO アスモモバイルバッテリー ASAGAO 06181510

ASAGAO アスモモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード06181510品番AS69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AS69-5S専用のモバイルバッテリー
大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリーです。
残量はわかりやすい数字表示に対応、非常時にも役立つ背面LEDライトも搭載しています。
リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性
バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。
69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)
ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。
さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現しており、放充電サイクルは約3000回の長寿命と、たっぷり、長くお使いいただけます。
LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現
充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。
最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能
出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。
同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。
非常用ライトを搭載
バッテリー本体の背面にLEDライトを搭載しており、非常時の光源としても活躍します。

付属品モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1グレー質量(g)約740出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12入力付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能充電時間(フル充電)約3時間保証期間3年電池残量表示パーセンテージ表示梱包内容モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1充電池タイプリン酸リチウムイオン電池動作温度(℃)環境:0~40バッテリー容量(mAh)21600充電可能回数約3000回USBポート数3個口寸法(幅×奥行×高さ)(mm)84×65.1×127.5バッテリー容量(Wh)単体:69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする