SUNDRY(角利産業)
グルースティック クリア 15本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06182841
品番
54200054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
グルーガン対応、透明接着材15本で多用途DIYに対応
用途
木材・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど簡単接着
サイズ
直径7mm×長さ100mm
温度(℃)
軟化:77±5、溶融接着:160~180
危険物の類別
非危険物