曜日別特売

ミニグルーガン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06182850
品番
54200053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

手軽に素材を接着、小型設計でDIYに最適なグルーガン

用途
木・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど多素材の簡単接着
その他
使用シーン:木製品修理、本の修理、タイル接着、プラモデル、アートフラワー、リース製作など
サイズ
145×120×28mm
電源
AC100V(50/60Hz)、コード長1.5m
消費電力
7W
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする