曜日別特売

グルーガンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06182859
品番
54200050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

約90秒の急速加熱

付属品
スタンド、収納ケース、グルースティック30本
電源
AC100V(50/60Hz)
温度(℃)
ノズル:約180
コード長さ(m)
1.2
消費電力
9W
機能
操作性:手元スイッチでON/OFF可能、電源ランプ付き
危険物の類別
非危険物
径(mm)
対応グルースティック:7
グリップタイプ
指2本でしっかり保持でき微調整が簡単

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする