いけうち
標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-4782
198-3186
¥2,998
198-3219
¥2,998
198-4762
¥2,998
198-4782
¥2,998
198-6341
¥2,998
198-6425
¥2,998
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06185668
品番
38MCP594S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。
管内乱流の影響を受けにくいです。
用途
高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。
トリミング:製紙、石綿スレート。
トラスコ品番
198-4782
メーカー純正品番
3/8M CP 594 S303
噴霧量(L/min)
59.4(3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
3