38MCP569S303 標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス いけうち 06185991

 

38MCP569S303 標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス いけうち 06185991
38MCP569S303 標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス いけうち 06185991
38MCP569S303 標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス いけうち 06185991
38MCP569S303 標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス いけうち 06185991

標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-4762
内容量1個注文コード06185991品番38MCP569S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。
管内乱流の影響を受けにくいです。

用途
高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。
トリミング:製紙、石綿スレート。
トラスコ品番
198-4762
メーカー純正品番
3/8M CP 569 S303
噴霧量(L/min)
56.9(3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする