サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
850-7793
注文コード
06186149
品番
BIMV45075S303.TS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ
幅広い流量調節範囲
平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル
用途
散布
冷却
調湿
洗浄
トラスコ品番
850-7793
角度(°)
噴霧:45(扇形)
メーカー純正品番
BIMV 45075 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
ねじサイズ
(液・エアー)Rc1/8
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応