曜日別特売
14MK020NS303W 小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06187628

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MK020NS303W 小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06187628
14MK020NS303W 小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06187628
14MK020NS303W 小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06187628
14MK020NS303W 小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06187628

小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
198-4832
注文コード
06187628
品番
14MK020NS303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル細霧を発生可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。

用途
加湿:エアハンドリングユニット内。
冷却:ガス、金属。
散布:薬液。
その他:造雪。
トラスコ品番
198-4832
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
メーカー純正品番
1/4M K 020N S303W
噴霧量(L/min)
0.2(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする