いけうち
小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル細霧を発生可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
用途
加湿:エアハンドリングユニット内。
冷却:ガス、金属。
散布:薬液。
その他:造雪。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184706
14MK025NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06184767
14MK070NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06185126
14MK060NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06185598
14MK012NS303W
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
06185686
14MK006NS303W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月5日
06186332
14MK010NS303W
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
06187470
14MK050NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06187628
14MK020NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06188906
14MK120NS303W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
06189448
14MK030NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月5日
06189622
14MK015NS303W
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
06189798
14MK040NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06190471
14MK100NS303W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
06190936
14MK008NS303W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06191241
14MK080NS303W
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
06196360
14MK160NS303W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
06200316
14MK140NS303W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
06201287
14MK180NS303W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください