曜日別特売
BIMV11002S303.TS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06190927

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
850-7786
注文コード
06190927
品番
BIMV11002S303.TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

噴霧液に0.1~0.3MPa程度の圧力をかけて噴霧する液加圧タイプ
幅広い流量調節範囲
平均粒子径が100ミクロン以下の”微霧”を発生する2流体ノズル

用途
散布
冷却
調湿
洗浄
トラスコ品番
850-7786
角度(°)
噴霧:110(扇形)
メーカー純正品番
BIMV 11002 S303+T S303(自在ホルダー用アダプター)
ねじサイズ
(液・エアー)Rc1/8
材質
ステンレス鋼303
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする