サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-8141
199-8141
199-8142
199-8652
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193000
品番
1MTFPF900.352.010S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8141
幅(mm)
噴射:900
メーカー純正品番
1M TF-PF 900-352-010 S304
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応