曜日別特売

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 - いけうち
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061930001MTFPF900.352.010S304199-8141噴射:9001M TF-PF 900-352-010 S304
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
当日出荷
返品不可
061935691MTFPF1200.468.010S304199-8652噴射:12001M TF-PF 1200-468-010 S304
オープン
¥599,800
¥659,780(税込)
当日出荷
返品不可
061976721MTFPF800.312.010S304199-8142噴射:8001M TF-PF 800-312-010 S304
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする