曜日別特売
1MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06193569

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06193569
1MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06193569
1MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06193569
1MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06193569

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1オス(片側接続) Φ1.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-8652
内容量1個注文コード06193569品番1MTFPF1200.468.010S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8652
幅(mm)
噴射:1200
メーカー純正品番
1M TF-PF 1200-468-010 S304
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする