サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
197-6944
197-6944
197-8517
197-8552
199-1151
199-6882
199-7978
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193682
品番
12MOMOC23S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
用途
洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。
トラスコ品番
197-6944
メーカー純正品番
1/2 MOMOC 23 S303
噴霧量(L/min)
2.3(1MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
1
角度(°)
噴霧:0(1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2