自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス

自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス - いけうち

強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
噴霧量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619368212MOMOC23S303197-69441/2 MOMOC 23 S3032.3(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
0619428712MOMOC65S303197-85521/2 MOMOC 65 S3036.5(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
0619551112MOMOC47S303197-85171/2 MOMOC 47 S3034.7(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
0619627212MOMOC32S303199-11511/2 MOMOC 32 S3033.2(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
0619799712MOMOC10S303199-79781/2 MOMOC 10 S3031(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
0620197812MOMOC16S303199-68821/2 MOMOC 16 S3031.6(1MPa時)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする