曜日別特売
18MLYYP10PVC 超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち 06193946

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MLYYP10PVC 超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち 06193946
18MLYYP10PVC 超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち 06193946
18MLYYP10PVC 超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち 06193946
18MLYYP10PVC 超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス いけうち 06193946

超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-6368
内容量1個注文コード06193946品番18MLYYP10PVC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生します。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプです。
全品禁油処理です。

用途
散布:半導体製造装置現像液のスプレー、薬品製造工程における微量噴霧、表面処理鋼板への薬液噴霧。
トラスコ品番
198-6368
角度(°)
噴霧:120(0.015MPa時)
メーカー純正品番
1/8M LYYP 10 PVC
噴霧量(L/min)
1(0.015MPa時)
材質
硬質塩ビ(PVC)
圧力
0.015
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする