曜日別特売

超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス

超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス - いけうち超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス - いけうち超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス - いけうち超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス - いけうち超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス - いけうち

超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生します。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプです。
全品禁油処理です。

用途
散布:半導体製造装置現像液のスプレー、薬品製造工程における微量噴霧、表面処理鋼板への薬液噴霧。
材質
硬質塩ビ(PVC)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619394618MLYYP10PVC198-6368噴霧:120(0.015MPa時)1/8M LYYP 10 PVC1(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0619411118MLYYP025PVC198-3192噴霧:80(0.015MPa時)1/8M LYYP 025 PVC0.25(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0619412918MLYYP03PVC198-9532噴霧:90(0.015MPa時)1/8M LYYP 03 PVC0.3(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0619516118MLYYP06PVC198-3218噴霧:120(0.015MPa時)1/8M LYYP 06 PVC0.6(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0619610718MLYYP035PVCIN199-6871噴霧:100(0.015MPa時)1/8M LYYP 035 PVC-IN0.35(0.015MPa時)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
0619817118MLYYP08PVC198-6337噴霧:120(0.015MPa時)1/8M LYYP 08 PVC0.8(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0619922118MLYYP07PVC198-6358噴霧:120(0.015MPa時)1/8M LYYP 07 PVC0.7(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
0620232818MLYYP04PVCIN198-7905噴霧:100(0.015MPa時)1/8M LYYP 04 PVC-IN0.4(0.015MPa時)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
0620264218MLYYP02PVCIN198-6421噴霧:70(0.015MPa時)1/8M LYYP 02 PVC-IN0.2(0.015MPa時)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
返品不可
0620524118MLYYP05PVC198-6376噴霧:110(0.015MPa時)1/8M LYYP 05 PVC0.5(0.015MPa時)
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする